七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
極数
13
ケーブルパッキン記号
17
注文コード
18720328
品番
NWPC3013P17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・ケーブルパッキン記号
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
30
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
13
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NWPC3013R、NWPC3013AD17
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
17
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません