コンタクト数32
シェルサイズ60
極数3
定格電圧(V)250
定格電流(A)(3本)15/(29本)5
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタNWPC6032RF、NWPC6032ADF33
結線方法はんだ
ケーブルパッキン記号33