ヘルシーミンサー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18724012 品番DK0580
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。
簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。

材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼 質量(g)1049 本体寸法(mm)270×123×224 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用後は食材の残りや水分を良く取り除いて保管してください。刃部は金属タワシ等硬いものに当てないでください。切れ味が損なわれます。
※カッターやディスクはステンレス製ですが、使用後は良く乾燥させてから食用油等を塗布するとサビの発生を防げます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18724012
2022-03-10
用途:
まる抜き蕎麦実での煎餅作り(サンプル製品作り)
有限会社ハッケン 様

コンパクトで軽く少量の製品作成にぴったし。大変気に入りました。
100%満足です。

対象商品:
18724012
2021-10-30
用途:
挽肉の作製
いざわや 様

思った以上に挽き肉製造が難しかった。慣れるまで時間が掛かるし、使い易くは無いので、頻回に使われる人には向かないと思う。

対象商品:
18724012
2021-02-14
用途:
味噌作りの大豆を潰す作業
辰巳ぶどう園 様 (農・林・水産業)

小さすぎて、沢山の量をこなすのなら容量が小さく大変時間がかかる。
商品説明にどの程度の量がこなせるか分かるとありがたいです。
値段相応という所ですかね

3人が参考にしています
対象商品:
18724012
2020-02-21
用途:
味噌造り
建設業・工事業

他の方のレビューにもあるように煮豆をすり潰すのに使ってますが使いやすかったので魚の「つみれ」とかにも使ってみたい。

対象商品:
18724012
2019-01-04
用途:
自家製ミンチ
飲食業

電動購入の前に試しに買ってみましたが、値段の割に予想以上にしっかりした作りです。
ちゃんとミンチ出来ます。さすが貝印、日本製と言ったところでしょうか。
満足してます。
敢えて言うなら、粗挽きの方が詰まりにくく使いやすいです。

これでお金稼いで、貯まったら電動購入します(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
18724012
2020-07-13
用途:
ハンバーグ
ササキ工業 様

牛タンハンバーグを作るために購入 如何せん投入口が小さいため食材を3センチ四方に切断後 ミンチしないといけません。固定用の吸盤があるのですが、生憎当方のシンクには凹凸があり吸盤固定は使えませんでした。ある程度の広さが無いと使えません。残念でした。値段相応な商品です。

対象商品:
18724012
2019-04-19
用途:
味噌づくりに
サービス業

手づくり味噌の仕込みで大豆を潰す用に購入しました。電動だと楽なのですが、大豆1kg分でそれほど量が多くないため手動でもいいかなと。でもそれなりに大変ですね。大豆を投入したら、投入口を付属のパーツで押さえておく必要があるのですが、そこから大豆がはみ出してきたりして…。でもまあ、使えないことはないです。
ただ大豆だからまだいいものの、これで挽肉をつくるのは相当大変かもしれません。挽肉用を検討されている方は再考の余地ありです。

1人が参考にしています
対象商品:
18724012
2020-06-26
用途:
家庭調理
ササキ工業 様

肉をミンチするため購入、投入する材料はかなり細かくする必要があります。親指の爪ぐらい。 固定用に吸盤がありますが、生憎 自宅のシンクには平面部が無く手で押さえながらの作業でした。投入量も一握りの肉では多すぎます。細挽は二度と使いたくない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする