※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18725087
品番
VA100R-F080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.65
減速比
80
回転数(min
-1
[r.p.m])
23
GD2(kg・m
2
)
0.00399
回転方向
右
タイプ
フランジ型
空気消費量(m
3
/min)
1.30
トルク(N・m)
269.9
モーター容量(kW)
100
出力軸許容ラジアル荷重(N)
5880
出力軸許容スラスト荷重(N)
755
起動トルク(N・m)
323.9
停止トルク(N・m)
458.8
関連資料:
寸法図(0.1MB)