※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
エアモータ単体/VFシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18725857
品番
VF05-UKD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.76
タイプ
フェース型
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
GD2(kg・m
2
)
0.00175
空気消費量(m
3
/min)
1.1
回転方向
両回転
トルク(N・m)
2.60
モーター容量(kW)
5
出力軸許容ラジアル荷重(N)
0.49
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.1
起動トルク(N・m)
3.1
停止トルク(N・m)
4.40
関連資料:
VF05-UKD1 (0.2MB)