※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
エアモータ単体/VFシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18725893
品番
VF10-UFD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.91
タイプ
フランジ型
回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
GD2(kg・m
2
)
5.0
空気消費量(m
3
/min)
1.5
回転方向
両回転
トルク(N・m)
3.35
モーター容量(kW)
10
出力軸許容ラジアル荷重(N)
0.64
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.15
起動トルク(N・m)
4.0
停止トルク(N・m)
5.7
関連資料:
VF10-UFD1(0.1MB)