※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF20-UFD1 エアモータ単体/VFシリーズ 三栄精機製作所 18725927 VF20-UFD1 エアモータ単体/VFシリーズ 三栄精機製作所 18725927

エアモータ単体/VFシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18725927 品番 VF20-UFD1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
出力(kW)1.71 タイプフランジ型 回転数(min-1[r.p.m])2300 GD2(kg・m2)0.0075 空気消費量(m3/min)2.1 回転方向両回転 トルク(N・m)7.10 モーター容量(kW)20 出力軸許容ラジアル荷重(N)0.83 出力軸許容スラスト荷重(N)0.2 起動トルク(N・m)8.5 停止トルク(N・m)12.1
関連資料:VF20-UFD1 (0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする