※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
エアモータ単体/VFシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18725936
品番
VF20-UBD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.71
タイプ
ベース型
回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
GD2(kg・m
2
)
0.0075
空気消費量(m
3
/min)
2.1
回転方向
両回転
トルク(N・m)
7.10
モーター容量(kW)
20
出力軸許容ラジアル荷重(N)
0.83
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.2
起動トルク(N・m)
8.5
停止トルク(N・m)
12.1
関連資料:
VF20-UBD1 (0.2MB)