MD-20用ゴムパッキン

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18729777 品番G6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合MD-20 サイズ 材質NBR 外径(Φmm)58 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-24
用途:
混合油の作成

他社の携行缶のOリングが劣化した為交換部品として購入しました
断面が四角ですがフィットしているので使用できます
耐久性はこれから確かめます

1人が参考にしています
対象商品:
18729777
2022-10-04
用途:
ガソリンタンクのパッキン(大)
農・林・水産業

パッキンが切れてしまいモノタロウで検索したらヒット!ホームセンターでは置いていないと思いますので大変助かりました。私の使っているMD−20の切れたパッキンの断面は〇ではなく□でした。届いたものも□でした。

4人が参考にしています
対象商品:
18729777
2022-03-31
用途:
メンテナンス
製造業

ガソリン携行缶ですが購入する時は価格に注目して買いましたが、何年か経過してゴムパッキンが劣化したので交換品を探しましたが、矢澤産業の製品は補修パーツを購入する事ができました、また取り扱っていた「モノタロ」様にも感謝です、また当分使えますので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
18729777
2022-06-19
用途:
ガソリンタンクのパッキン(大)

かなり古い丸型で20リットル入りのガソリンタンクのパッキンを探していました。
パッキンが交換できガソリンが漏れが無くなり大変助かりました。

対象商品:
18729777
2022-02-19
用途:
漏れ対策
農・林・水産業

古くメーカーのわからない缶の給油口の漏れで困って購入しました。付いていた物より少し小さかったのですが問題なく、漏れも止まりました。耐久性はこれからです。

対象商品:
18729786
2020-07-15
用途:
YAZAWA PT-3

半月型のPT-3(2.5g)のノズルパッキンが欲しくて、代用できそうだったが小さい。
内径20mmの四角断面。欲しかったのは内径25mmだが、無理やり装着できたので良しとした。

対象商品:
18729777
2020-03-04
用途:
ガソリン携行缶に使用
農・林・水産業

携行缶のパッキンが劣化して切れてしまいました。画像では断面が〇に見えますが、届いた商品は□でした。ガソリン20Lを車で運びましたが、漏れは無かったです。こんな小物ですが入手出来てよかったです。

対象商品:
18729777
2018-11-04
用途:
ガソリン缶の蓋用

元々付いていたのは断面が○の0リングでしたが、届いた商品は断面が□でした。
商品の写真はどう見ても断面○だと思うのですが・・・仕様が変更になったのでしょうか?
4類危険物指定のガソリンを入れる缶なので、確かな物を使いたいのですが大丈夫でしょうか?

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする