曜日別特売
FQ6(ケーブル6m付) 液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 ノーケン 18734924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQ6(ケーブル6m付) 液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 ノーケン 18734924
FQ6(ケーブル6m付) 液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 ノーケン 18734924

液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプフロート単体関連資料寸法図注文コード18734924品番FQ6(ケーブル6m付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。
検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。
取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。

用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。材質(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)FCタイプフロート単体接点10mV 10μAケーブル長(m)6使用温度(℃)‐10~50使用電圧(V)300外径×長さL(Φ×mm)70×107(フロート)測定流体液体耐衝撃(m/s2)100耐圧力(kPa)200使用電流(A)0.5動作角度(上限でONの場合)35度~70度、(下限でOFFの場合)‐30度~‐70度*ケーブル自由長が150mmの場合浮力(N)約1.27接点容量(AC)50VA、(DC)50W
関連資料:寸法図
注意
※お客様にて寸法加工お願いします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする