スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18742273 品番 SPT-TIN-6.5-31
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。

表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス 全長(mm)80 刃径(mm)6.5 シャンク径(Φmm)6.5 刃長(mm)31 用途スポット溶接取り外し用
注意
※用途以外に使用しない。
※回転中の工具・切粉には、絶対手をふれないで下さい。
※切粉の飛散や巻き付き等のけがに注意して下さい。
※使用中は保護カバーの使用や、安全メガネを着用して下さい。
※回転速度は取り付けるドリル本体の取扱説明書を参考にしてください。ドリルの摩耗が急速に進行する場合、回転速度を下げるようにしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
自家用車の板金
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車で剥がしてみたい鉄板があり購入しました。8mmとの表記でしたが、あけた穴は8,2mmありました。自分が不慣れで下手なのかと思い他社の同じサイズを使ってみましたが、何個穴をあけても8mmちょうどでした。

対象商品:
11131382
2023-10-19
用途:
スポット痕の剥離
有限会社マルナカ 様 (製造業)

コスパの割に良く切れます。研磨して又使用出来ます。
リピート購入してます。

1人が参考にしています
対象商品:
18742273
2023-12-06
用途:
ステンレスのスポット溶接取
創作家具工房 木工みんぐ 様

ステンレスのスポット溶接を削り取るのにボウル盤使いました。何度も回数は、使っていませんが、よく切れました。

対象商品:
11131382
2023-05-11
用途:
自動車のパネル交換
株式会社神戸カーライフ 様

自動車のパネル交換で使用しましたが、非常によく切れます。
まだ100か所ぐらいしか穴をあけていませんが、今のところ切れ味は落ちていません。

1人が参考にしています
対象商品:
11131382
2022-04-20
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

数点のスポットを剥がしましたが、問題無く使用しました。

対象商品:
11131382
2023-02-15
用途:
板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパも良く、作業に問題はありませんでしたので、満足です。

対象商品:
18742282
2021-10-26
用途:
ボディーの張り替え作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

板金塗装業なので、めちゃくちゃ助かってますよ。終わったら、また買う予定。

対象商品:
18742273
2019-06-15
用途:
交換パネルの取り外し

リピートです。金太郎には到底敵いませんが、超が付かない鋼板なら切れてくれます。8mm/6mmで使い分けていますが、6mmが研磨する度に、6mmオーバーになるのか研磨機のホルダーに入りません。安価なので仕方がないのかも知れません。コスパで考えるなら良い商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする