自動車で剥がしてみたい鉄板があり購入しました。8mmとの表記でしたが、あけた穴は8,2mmありました。自分が不慣れで下手なのかと思い他社の同じサイズを使ってみましたが、何個穴をあけても8mmちょうどでした。
コスパの割に良く切れます。研磨して又使用出来ます。
リピート購入してます。
ステンレスのスポット溶接を削り取るのにボウル盤使いました。何度も回数は、使っていませんが、よく切れました。
自動車のパネル交換で使用しましたが、非常によく切れます。
まだ100か所ぐらいしか穴をあけていませんが、今のところ切れ味は落ちていません。
リピートです。金太郎には到底敵いませんが、超が付かない鋼板なら切れてくれます。8mm/6mmで使い分けていますが、6mmが研磨する度に、6mmオーバーになるのか研磨機のホルダーに入りません。安価なので仕方がないのかも知れません。コスパで考えるなら良い商品です。