ニッタ化工品
ニッタ化工品の 道路用品
ニッタ化工品の ガイドポスト
接着式SタイプΦ200
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18744398
品番
S-1000 R
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
施工簡単な接着タイプです。
色
オレンジ
高さ(mm)
1000
用途
一般道/駐車場他
質量(kg)
約2.5
寸法C(mm)
1000
寸法B(Φmm)
200
寸法A(Φmm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950