ニッタ化工品
ニッタ化工品の 道路用品
ニッタ化工品の ガイドポスト
接着式MSタイプΦ175
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18745012
品番
MS-250 R
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
施工簡単な接着タイプです。
色
オレンジ
高さ(mm)
250
用途
軽負荷タイプ/駐車場など
質量(kg)
約0.5
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
250
寸法I(mm)
-
寸法G(mm)
30
寸法B(Φmm)
175
寸法A(Φmm)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950