※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6210C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ) 18745125 6210C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ) 18745125

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

(8件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18745125 品番 6210C4
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)90 幅B(mm)20 内部すきま予圧記号C4 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08762896
2022-09-20
用途:
W800のリヤハブベアリング交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正が入荷まで、時間がかかるため購入しましたが、純正と比べても、遜色なく、問題なく使用できました。
次回からは、ベアリングは、こちらにしようと思います。

対象商品:
08762896
2021-02-15
用途:
トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

対象商品:
08762896
2020-10-01
用途:
レーシングカートのクランクベアリング
サービス業

純正品より格段に安く、物も全く同じなので安心して使えます。

対象商品:
08762896
2019-11-26
用途:
エンジンOHに。
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカーで買うよりも安いので、とても助かっています。
同じものならメーカーもそこまで高い金額設定にしなければいいのになー

対象商品:
08762205
2018-07-21
用途:
ヤマハスーパージョグZのクランクベアリング交換に使用
オオクラ 様

信頼できるメイドインジャパンなので安心です。全く問題ありません。

対象商品:
08762205
2016-04-12
用途:
ベスパエンジン使用

とにかく価格が安いのが一番です、欠品していましたが送料なしで送って頂きました(^^)
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
08762205
2014-12-08
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

リーズナブルで入手し易いのでありがたいです。品質も問題ないでしょう。

対象商品:
08762205
2014-11-23
用途:
エンジンOH

しっかりした品質で安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする