※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6313CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745152 6313CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745152 6313CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745152 6313CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 18745152

深溝玉軸受 6300番台 CM

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18745152 品番 6313CM
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)2.1 質量(g)2080 種別オープン形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35481826
2023-01-04
用途:
オールドカーの整備

何十年も前の車でも、バラしていって品番さえわかれば必要なものが手に入るのは喜びです。

対象商品:
35481853
2014-02-20
用途:
農機の軸受けに使用

品物、価格とも良い
と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35481817
2012-01-09
用途:
バイク

とにかく安い♪性能に問題なし♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする