※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6001LU 深溝玉軸受 6000番台 LU NTN(エヌティーエヌ) 18745186 6001LU 深溝玉軸受 6000番台 LU NTN(エヌティーエヌ) 18745186

深溝玉軸受 6000番台 LU

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード18745186 品番6001LU
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は内径dなど26種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08756815
2022-12-08
用途:
2サイクルエンジンの補修。
オフィスツー 様 (サービス業)

いつもオーバーホールに使ってますが非常に安定した商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
08759152
2021-12-23
用途:
バイクの部品塗装

一流のメーカー品がこの値段で買えるのが有難いです。

対象商品:
08758741
2021-01-04
用途:
バリオス2リア
その他業種

バリオス2 / 38000キロ走行の20年戦士なので交換しました。取り外した古いベアリングインナーを指で回すと引っ掛かりがありました。交換して良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
08758741
2021-10-17
用途:
バイクのメンテナンス

純正部品より安く購入できる、問題無く使用出来ます。

対象商品:
08758741
2020-11-19
用途:
スクーターの前輪

スクーターの前輪用のベアリングとして利用しました。かかくも手頃なので予防保守的に交換しました。

対象商品:
08756815
2020-07-30
用途:
塗装研磨時
Car Art Labs 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

RSE-1250のモーターの軸受と一緒に交換しました。
ぐっと回転が安定し、最大回転数も上がり作業効率上がりましたね。ノーマルつけてるなら、交換した方が断然いいと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
08758741
2019-12-11
用途:
オートバイメンテナンス

信頼あるメーカーであり、今のところ問題ありません。
一方でモノタロウブランドの廉価版があれば其方も検討したいさ

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08756815
2018-07-23
用途:
自動車メンテナンス

6000LU(片側接触シール) 
キャリイのクラッチOHの際、パイロットベアリングとして使いました。
もともとグリスが入ってないのでスプライン用グリス(有機モリブデン黄色)をわずかに入れました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする