※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6308LU 深溝玉軸受 6300番台 LU NTN(エヌティーエヌ) 18745238 6308LU 深溝玉軸受 6300番台 LU NTN(エヌティーエヌ) 18745238

深溝玉軸受 6300番台 LU

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18745238 品番 6308LU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 種別片側接触ゴムシール形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08764664
2024-05-06
用途:
バイアルスTL125K2のレストア用
製造業

レストア様に信頼の純正部品チョイスしました。
言う事なしのパーツです。

対象商品:
08765425
2023-05-13
用途:
バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

純正部品との 能力差は無く 価格も安価 非常に助かります。この価格であれば メンテナンスサイクルも 今より 短縮させることが可能になりました。

対象商品:
08793897
2022-07-07
用途:
バイク整備

バイク整備に使用、安定した品質で安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
08764664
2022-04-27
用途:
車のメンテナンス
金融・保険業

注文から商品到着まで素早い対応で十分満足しました。。

1人が参考にしています
対象商品:
08764664
2021-03-14
用途:
モトラ フロントハブベアリング交換
製造業

フロントハブベアリングに異音が出たため交換。
問題なく使用できます。

対象商品:
08764664
2021-08-29
用途:
バイクメンテナンス

メーカー純正品と同等品なので問題なく使用できました

対象商品:
08764996
2020-09-06
用途:
バイクのホイールベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

r25の中古ホイールを手に入れベアリング交換にに使用しました。廻りが悪かったのですが両側シールのベアリングに交換してありました片側シールはフリクションが少ないので選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
08765425
2022-04-14
用途:
三菱ローザのテンショナーベアリングに
有限会社カーサロン市川 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

付いていたモノと同じ番号で注文しましたが、片側しかカバーが付いてません。
末尾のLUではなくLLUだと付いているのでしょうか。次回はLLUで注文してみます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご記入いただきました通り、LUの場合ですと片側のみカバーが付属しており、LLUだと両側にカバーが付属している仕様となっております。
当サイトの表示が分かりにくく、ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に、今後の改善に努めてまいります。
両側シール(接触型)のベアリング多数取り扱いございますので、ご検討いただけますと幸いです。
今後ともどうぞご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする