- IBUKI OGK KABUTO 18748022

 

- IBUKI OGK KABUTO 18748022 - IBUKI OGK KABUTO 18748022

IBUKI

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18748022 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

空力主義。
シャープなフォルムにウェイクスタビライザーを搭載、フルフェイスに匹敵する空力性能を実現しました。
前面投影面積を絞り込んだフォルムに加え、Kabuto独自の空力デバイス
「ウェイクスタビライザー」を装備、気流をコントロールし、揚力や空気抵抗を低減。
高速走行におけるヘルメットの安定性を高めました。
IBUKIは、長時間ツーリング疲労軽減にも貢献します。
インナーサンシェード搭載
照り返しの強い昼間はインナーサンシェードを下ろし、夜間やトンネル内ではサンシェードをオープン!
瞬時にクリアーな視界を確保できます。
高強度複合素材帽体(A.C.T-EVO/R)
定評のある「A.C.T.構造」をさらに進化させた「A.C.T.EVO」構造を採用。
軽量でありながら、耐貫通性能、衝撃吸収性能をさらに向上させました。
CM-1-P Pinlock Original Insert Lens
ワイドタイプの100% MAX VISIONピンロックシートを装着可能。
脱着式イヤーカップ
脱着式イヤーカップを装備し、耳元のスペースを必要に応じて調整できます。
Chin Open System
ロングツーリングはもちろん、街中での走行など、あらゆるシーンで便利なチンオープンシステム採用。
ウェイクスタビライザー(Pat.No.4311691)
走行中発生する帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。
長年にわたる研究風洞実験を重ね生まれました。
高性能リフレクター装備
超高輝度素材の反射板を4箇所装備することにより、夜間後方からの視認性をアップ。
安心のダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル
ワンタッチで脱着、微調整が可能なKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
複数の噛み合い爪とリリースレバー支点により、確実な作動と安全性を実現しています。
エアベンチレーション
操作しやすい形状を採用し計3ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、
ヘルメット内部のエアを排出します。
CM-1クイックチェンジシールドシステム
シールドメカのレバーを引くだけでシールドが外せるスピーディーなシールド交換システム。
眼鏡用スリット
眼鏡やサングラスをスムーズにかけることができるチークパッド形状を採用。
モイステックス クール&内装フル脱着システム
内装は全て取り外して洗うことができます。
MOFFあごひも
従来とは全く異なる新しい消臭方法を採用した瞬間消臭素材「MOFFを採用。

サイズM ブラックメタリック 規格JIS シールドCM-1-Pシールド(クリア)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18748117
2021-06-05
用途:
はじめてのKABUTO IBUKI

今まではSHOEIを購入することが多かったのですが、
初でOGKKABUTO IBUKIを購入しました。
インナーサンシェードが標準装備でついており
日差しの状況で運転しながら上げたり下げたり
ツーリングで重宝しています。
またサイズもXXLまであり
頭の大きい私も納得です(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする