曜日別特売
EARD800 コード式 マルチのこぎり&ドリルドライバー BLACK&DECKER 18760964

EARD800 コード式 マルチのこぎり&ドリルドライバー BLACK&DECKER 18760964
EARD800 コード式 マルチのこぎり&ドリルドライバー BLACK&DECKER 18760964
EARD800 コード式 マルチのこぎり&ドリルドライバー BLACK&DECKER 18760964

コード式 マルチのこぎり&ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18760964品番EARD800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし!
300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。
正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。

用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300セット内容コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック質量(kg)1.65スイッチ無段階変速寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×50×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする