- プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 18761840

- プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 18761840
- プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 18761840
- プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 18761840
- プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 18761840
- プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 18761840

プラン 木製デスク 引出し付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台色(天板)ウォルナット注文コード18761840品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

天板下に引き出し1つが付属しています。天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720質量(kg)約30.5材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 配線受け・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP高さ(mm)720色(天板)ウォルナット天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板40、引出2色(脚部)ブラック引出しあり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,540/税込4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする