画像準備中

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

(7件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18765206 品番 6202C4
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273
幅B(mm)11 外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)15 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38364697
2015-06-04
用途:
YAMAHA Majesty250 ギアボックスに利用

ヤマハスクーター Majesty250のクランクギアボックスに使用しましたが、音も静かになり快適です。

対象商品:
38364697
2015-02-22
用途:
バイク整備

メーカー推奨の精度な為こちらを購入。国産ベアリングな為信用性にこのコストパフォーマンスは素晴らしいです。

対象商品:
38364697
2015-10-04
用途:
ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感良いです

対象商品:
38364733
2016-11-15
用途:
内燃機メンテナンス

商品到着後、開梱確認したところベアリングの箱に落下跡が有りました。以前も落下跡が有った商品がありましたが商品管理はどのようになっているのでしょうか?ベアリングの商品性質上落下などの衝撃は厳禁だとは思いますが。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質管理改善に努めて参ります。

対象商品:
38364697
2014-10-08
用途:
バイクの整備
有限会社TMP 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

表示方法に問題がある為、探すのに苦労しました。
C4隙間の取り扱いが殆どなかったので重宝しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後検討するように致します。

対象商品:
38364697
2014-08-04
用途:
バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品に至って一流メーカーの物なので何の問題もありません。しかしこの商品に辿り着くまでに随分苦労しました。もう少し検索のシステムの精度を上げて頂くか、検索ワードの統一を図って頂きたい。折角の良品も見つからなければ意味がありません。

対象商品:
38364733
2012-05-30
用途:
エンジンオーバーホール

かなり安く入手できました。
商品も、普段入手しているパッケージの物でした。
ベアリングに関しては、色々利用させていただいてます。
次回も、利用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする