単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

(71件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18765224 品番 60/28DDUCM
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)52 幅B(mm)12 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 種別両側接触ゴムシール形 材質高炭素クロム軸受鋼 軌道輪形状深溝玉軸受
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
ベアリングの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のNSK製ですので精度、シールの材質も問題なく使用できました。

対象商品:
07019634
2024-12-15
用途:
ユンボの旋回ベアリング交換
製造業

使ってるユンボの、ガタが余りにも酷かったので全バラ覚悟で交換。まさかのベアリング仕様で、こんな大きなベアリング無いかな?っと検索すれば流石モノタロウ!早速お取寄せ。
昔ながらの、整備して大切に使う!大きな味方です。

1人が参考にしています
2025-01-17
用途:
充電式草刈り機のベアリング交換修理
自動車・二輪車・自転車関連業

接触ゴムシールも確りしていて、グリス漏れ無さそうで良いと思います。草刈り機のベアリンググリスの漏れで回転時煩くて交換。

対象商品:
06953974
2024-08-09
用途:
スパイダーモアの予備部品
農・林・水産業

スパイダーモアの修理予備部品として購入しました。安価で助かります。

対象商品:
06954001
2024-06-24
用途:
トラクターの尾輪の軸の修理
その他業種

2個使用しました。使用環境が田畑であり、ゴムシールがついているので、土の侵入を防ぐことができ、耐久性があると期待しています。

対象商品:
06954001
2024-05-18
用途:
バイク整備
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

欲しいサイズがすぐ手に入るのは大きい
日本メーカーなので信頼して毎回購入しています。

2024-05-03
用途:
バイク
K1 RACING SERVICE 様

ホイールのベアリングに完璧です。次回も楽しみにしております。

対象商品:
06953974
2023-09-03
用途:
農業機械整備
サービス業

刈払い機のクラッチドラム軸受けベアリング交換用に使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする