K-105 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766449 K-105 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766449 K-105 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766449 K-105 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766449 K-105 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766449

ミキロコス 超軽量 直売看板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容みかん 注文コード18766449 品番K-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は文字内容など12種類から選べます 他の種類を見る

【あらゆる場所で活用できる!販売促進に効果! ミキロコス 直売看板 シリーズ!】
柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!
カベ、支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!
また、別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!
コーン看板の上に重ねて使用することもできます!

用途直売所・店頭など、あらゆる場面で活用可能。 材質TGSボード合成樹脂 厚さ(mm)0.4 文字内容みかん 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450 耐熱温度(℃)-40〜+120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする