SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW30K
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18767568
品番
AW30K-03BCG-1-B
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
222
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード