リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 環境測定(自然環境/安全環境)
リズム(旧:リズム時計工業)の 温度計・温湿度計
リズム(旧:リズム時計工業)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18768217
品番
9CZ013-006
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
快適な空間を知るために役立つ温湿度計
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
色
茶
質量(g)
180
サイズ(Φ×mm)
150×33