軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感! 粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯 太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。) 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。 優れた重心バランス。軽い取り回し感 「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。 ワンタッチで電源ON 吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。 「アプト」防滴・防じん 脱落防止ナット付
燃料を用意する必要がない。エンジンをかける手間がいらない。エンジンの振動がないので手が楽。音が静かなので精神的に楽。エンジンチェンソーより400グラム軽いだけなのに体感はもっと軽いように感じる。エンジンチェンソーにはもどれない!
小型軽量で、使い易い。使用始めの組み立てに、少し時間がかかりました。
短時間作業の場合は、電源コードを引く手間もなく、高所作業でも電源コードが邪魔にならないので非常に便利です。長時間作業の場合は、度々本機・バッテリーが高温になり自動停止してしばらく使用できなくなるので改善してほしいです。