曜日別特売
A-67175 鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ 18769224

鮫肌 プレミアムホワイトチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
厚さ(mm)0.9
刃先厚(mm)1.4
刃数35
内容量1個注文コード18769224品番A-67175
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽い切れ味、耐久約2倍。
充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。

用途集成材・一般木材用。外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃数35厚さ(mm)0.9刃先厚(mm)1.4
関連資料:(3.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする