街乗りクロスバイクなどのサドル交換に使用しています。
自分用のMTBにも使っていますが、柔らかすぎず、固すぎずちょうど良いクッション感です。
固めだけど、痛くはない。
耐久性に期待してます。
ヤグラに取り付ける金具がブラック塗装なので錆びにくそう。
座面の黒とグレーの切り替えは、ペイントでした。
クロスバイクのサドルが破けてしまったのでこれに交換してみた。安いのでどうかと思ったが、十分実用的だ。お尻の部分が細すぎるかなと思ったが、実物はそうでもなく、クロスバイクには合っている。真ん中が開いているのは、乗ってしまえばあまり気にならない。一点、サドルレールがメッキではなく塗装なので、位置決めでガリガリずらすと塗装が剥げてしまう。取付の時に要注意である。安いから朽ちたらまたリピートしよう。
リピート4回です。
モノタさん15%オフ時にもちろん狙い打ちです。
大概のこのタイプのサドルの価格は、安いものでも3千円台以上ですので、このクオリティ、クッション感、耐久感、デザイン感でみても、コスパ最強だと思ってます。在庫が切れないように継続して販売していただきますように、どうかお願いします。
しりにフィットして、快適。蒸れもなく、スポーツ自転車にぴったりです。