曜日別特売
LDA7L-G/LCV3 LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム) 18769678

LDA7L-G/LCV3 LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム) 18769678
LDA7L-G/LCV3 LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム) 18769678

LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
光色電球色
全光束(Lm)810
消費電力(W)7.3
内容量1個注文コード18769678品番LDA7L-G/LCV3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White光色電球色全長(mm)107質量(g)57消費電力(W)7.3明るさ(W)60仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)98.6入力電流(A)0.121配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18769678
2018-12-13
用途: 店内の照明として使用

光の色温度がやわらかく、とても自然な電球光の雰囲気として使えます。これからもこちらを買い足していこうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする