LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼光色 消費電力(W)7.3 注文コード18769687 品番LDA7D-G/LCV3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光色・消費電力・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色昼光色 全長(mm)107 質量(g)57 消費電力(W)7.3 明るさ(W)60 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)60 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 入力電流(A)0.121 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18769678
2018-12-13
用途:
店内の照明として使用

光の色温度がやわらかく、とても自然な電球光の雰囲気として使えます。これからもこちらを買い足していこうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする