LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 18769714 品番 LDA4L-G/LCV3X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色電球色 全長(mm)107 質量(g)57 消費電力(W)4.3 明るさ(W)40 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)60 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)98.6 入力電流(A)0.077 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18769678
2018-12-13
用途:
店内の照明として使用

光の色温度がやわらかく、とても自然な電球光の雰囲気として使えます。これからもこちらを買い足していこうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする