口金E26
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
光色昼光色
全長(mm)107
質量(g)57
消費電力(W)7.3
明るさ(W)60
仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質(ヒートシンク)アルミニウム
外径(Φmm)60
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
入力電流(A)0.121
配光角度(°)広配光(>180)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球