口金E26入力電圧(V)100色(ヒートシンク)White光色昼光色全長(mm)113質量(g)78消費電力(W)14明るさ(W)100仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60全光束(Lm)1600定格寿命(時間)40000色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.24配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球