バイメタルホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18770789 品番 JH-80
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バイメタルホールソーにΦ70〜Φ180の大口径サイズが登場。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。

用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等 全長(mm)120 質量(g)439 有効長(mm)34 サイズ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする