エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18771297
品番
TD-8240
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
大型液晶で見やすくわかりやすいです
時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替)
目覚ましアラーム/時報機能付き
最高・最低温度・湿度メモリー表示機能
安心の国内検品済
付属品
取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1
材質
ABS樹脂、PC樹脂
質量(g)
約130(箱含む)
本体寸法(mm)
約103×96×20
温度測定精度
±1℃以内(0〜50℃)
湿度測定精度
±5%RH以内(45〜75%常温にて)
アズワン品番
64-3279-88
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
時刻・日付合わせ方動画
参考になった