曜日別特売
HA-1AWG 反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業 18774833

反射スリム看板 看板ガード付

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台文字内容この先段差あり注文コード18774833品番HA-1AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。

用途規制看板 幅狭地文字内容この先段差あり材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18774833
2020-04-03
用途: 工事現場
有限会社 矢古宇建設

注文してすぐに発送され梱包も万全でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする