新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TS パイプ柄給食用すくい網 スイノー型 極荒目
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18775487
品番
‐
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柄長
60cm
TKG品番
9-0203-0201
全長(mm)
880
メッシュ
2.5
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ヘッド部)280×250
網目
極荒目
外径(mm)
(ハンドル部)27.2
TKG品番(2017)
6-0189-0801