TKG18-0セーフティ リーフトング 180

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18777273 品番
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

セーフティトングシリーズしなやかに軽くて子供、女性でも楽々。
安全重視の一体成型MadeinTSUBAME認定商品MadeinTSUBAME
燕は金属製品の産地として昔から全国的に知られており、技術の高さが消費者に浸透してきております。
燕商工会議所で燕製品の原産地を認証し、共通のロゴマークの使用する「メイド・イン・ツバメ」事業を行っております。
認証基準をクリアーしたセーフティトングは、高品質で安全にお使いいただける製品です。
セーフティトングシリーズ特長・板厚を特殊加工で薄くする事により、しなやかに軽くにぎれます。
ワンピース構造で洗いやすく衛生的。
握力の弱いお子様でも軽くにぎれるので、学校給食での取り分け作業におすすめです。

全長(mm)180 TKG品番9-0485-0701 TKG品番(2017)6-0433-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18777273
2016-03-04
用途:
調理

全長180mmの小ぶりなトングです。「ゆびさきトング」のような用途で使っています。素手で肉や魚に触りたくないときに、手の延長で使うにはよいサイズだと思います。モノタロウでは他に240mmと280mmのラインナップがあります(別ページ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする