曜日別特売
IUH1-B5000S-003 単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機 18777775

メイン

IUH1-B5000S-003 単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機 18777775
IUH1-B5000S-003 単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機 18777775
IUH1-B5000S-003 単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機 18777775
IUH1-B5000S-003 単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機 18777775

単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送51日以内出荷とは
内容量1台1次電圧(V)380/400/415/440/460/4802次電圧(V)100/110/115/120絶縁種別H種注文コード18777775品番IUH1-B5000S-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300番号(電圧)003絶縁種別H種相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/400/415/440/460/4802次電圧(V)100/110/115/120

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする