MQ500 ブラウン マルチクイックハンドブレンダー P&G 18778332

ブラウン マルチクイックハンドブレンダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18778332 品番MQ500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

2段階スピード機能付。

消費電力(W)350 付属品ビーカー(600ml) 質量(kg)0.718 シリーズブラウン 電源単相100v50/60Hz 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ69×H381 コード長さ(m)1.2 連続使用時間(分)1 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0581-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18778332
2021-04-22
用途:
調理
鴨屋豊川 様 (飲食業)

前から使用していたので物の使いやすさは、知っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする