3/17より値下げ!現場を応援

スマートタグ 紛失防止 小型 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 耐衝撃 アラーム機能付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード18781099 品番LGT-NNTG1BKA
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) 値下げ
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。水やホコリなどに強い、安心の防塵防水性能IP68。耐衝撃性も高く、長く持ち運んでも安心です。 ※接続状態での最大値

用途
iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。
使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。
※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。
小さいタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。
超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。耐衝撃性も高く、一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。
※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
※本製品は使い切りタイプです。
スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。
防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール・スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。
※水没した状態でスマートタグを使用・動作させることはできません。
iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。
安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。
「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。
※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。
※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。
※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。
付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル ブラック 質量(g)約16 備考最新情報は製品ホームページをご確認ください。 対応OSiOS 18/17/16、iPad OS 18/17/16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×37.5×8 保護等級IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間 電池使い切りタイプ(交換不可) 保管温湿度範囲-5〜50℃/10〜90%RH 保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。 使用環境温度(℃)5〜35 電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 使用環境湿度(%)20〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする