1-1/4" ゲートバルブ モノタロウ 18781483 1-1/4" ゲートバルブ モノタロウ 18781483 1-1/4" ゲートバルブ モノタロウ 18781483 1-1/4" ゲートバルブ モノタロウ 18781483 1-1/4" ゲートバルブ モノタロウ 18781483

ゲートバルブ

(97件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18781483 品番1-1/4"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)77 寸法H(mm)114 寸法L(mm)58 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(ハンドル)SS41 バルブ種類ゲートバルブ 材質(本体)黄銅/YBSC3 最高使用圧力(MPa)1.3(常温の水、油、ガス) 口径タイプフルボア 材質(ステム)C3604B
注意
※配管部材用途以外での使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18781483 1-1/4" 44726878 1-1/4 ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウ ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウ 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07016134
2024-05-27
用途:
機械メンテナンス
製造業

国内メーカー品より安く手に入り品質上も問題出た事無いので
いつも活用させて貰ってます。

対象商品:
35090124
2024-04-28
用途:
屋外灯油タンクの配管取り回し変更
運輸・通信業

屋外の灯油タンクに使用、分岐させてホースを繋いだところ、一晩経ったらお猪口一杯分くらい漏れてました。
灯油で漏れはアウトでしょ…
タンクの灯油が無くなったらとっとと撤去します。

対象商品:
18781517
2024-02-14
用途:
農業での灌水の為
農・林・水産業

買ったのは2度目。問題なく使えている。何ヵ所にも使うので安いので助かる。また追加で買う予定。

1人が参考にしています
2024-10-23
用途:
止水バルブ
不動産業

他商品と遜色なしく問題ありませんでした。
特価販売でしたのでお得でした。

対象商品:
07016134
2023-11-23
用途:
温水器の排水バルブとして
アーク住宅設備 様 (建設業・工事業)

長年温水器の排水バルブとして使っているが、今まで不具合がなく、満足しています。

対象商品:
07016125
2024-07-28
用途:
灯油バルブに

安く買えたのですが、普通に使えました。
何の問題もございません

対象商品:
07016125
2023-10-23
用途:
灌水の配管
合同会社 It'sSunnyDay,tomato 様 (農・林・水産業)

消耗品なので、安くて使いやすいです。大きなバルブになるほど、安さがうれしいですよね。

対象商品:
07016125
2023-07-09
用途:
水道管の修理
農・林・水産業

修理直後で、耐久性は不明だが、他社製品と遜色なく使える。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
口径はフルボアですか?
回答:
フルボアでございます。
2021-02-05
質問:
ハンドル部分の接続部のさらに下のチーズ部分との接続部は外す事が出来ますか?
回答:
接続部は外すことは出来ません。
2021-02-05
質問:
パッキンのみのお取り扱いはございますか?
回答:
パッキンのみのお取り扱いは現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2021-02-05
質問:
メネジ部はテーパーねじですか?平行ねじですか?
回答:
メネジ部は テーパーねじ でございます。
2021-02-05

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする