曜日別特売
‐ トキワ 樹脂製台ステーキ皿 小判型 中部コーポレーション 18783485

トキワ 樹脂製台ステーキ皿 小判型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)304×149×18注文コード18783485品番
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

樹脂製の台で軽く、お手入れカンタン。

材質フェノール樹脂寸法(mm)304×149×18質量(g)218タイプ樹脂製台のみ耐熱温度(℃)250TKG品番9-1863-1402TKG品番(2017)6-1660-1502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする