30-5009 リペアブッシュ PROGRESSIVE 18783723

30-5009 リペアブッシュ PROGRESSIVE 18783723 30-5009 リペアブッシュ PROGRESSIVE 18783723

リペアブッシュ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18783723 品番30-5009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

プログレッシブサスペンション 1200シリーズ、4000シリーズ、418シリーズ用 リペアブッシュ 1台分。サスペンション上下の取り付け部分に使われているポリブッシュは消耗品です。定期的なチェック及び交換をお勧め致します。(ブッシュ表面に付着した塗装がひび割れている場合がありますが、これは性能上問題ありません) 商品内容:ポリブッシュ×4個、内径Φ10mmカラー×2個。プログレッシブサスペンション社は、1982年アメリカで設立され、サスペンション業界でいち早く、「プログレッシブ構造(不等ピッチ)」をスプリングに取り入れ、全米アフターマーケットにおいてトップシェアを誇り、イギリス、ドイツ、イタリア、フランス、カナダ、オーストラリアなど、世界13ヶ国にディストリビューターを持つサスペンションのトータルメーカーです。また、国産・輸入車、新旧問わず、多くのライダーに愛され続けています。こだわりを持った品質テストの上、情熱あふれる製品開発を行うだけでなく最新デザインを取り入れることによって、PROGRESSIVE(プログレッシブ)はサスペンション業界で最も革新的な存在であり続けます。

用途プログレッシブサスペンション 1200シリーズ、4000シリーズ、418シリーズ用 リペアブッシュ 1台分。 仕様4個入 適合汎用 長さ(mm)ブッシュ/20、カラー/21 ブラック 内径(Φmm)ブッシュ/16、カラー/10 外径(Φmm)ブッシュ/端側:30、内側:25、カラー/16.5
注意
※ダイナ系用の412シリーズには使用できません。
※サスペンション上下の取り付け部分に使われているポリブッシュは消耗品です。定期的なチェック及び交換をお勧め致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18783723
2019-10-07
用途:
ハーレーリヤサスのブッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

リペアキットが存在していて助かりました。ただ挿入が根気と要領が必要かな!専用工具が在れば問題ないかな?そして挿入後もガタあり車検合格の為別途カラーより大きな穴のワッシャーで押さえ調整が必要でした、因みに部品の適合は間違えておりません。

対象商品:
18783723
2018-09-13
用途:
FLHRのリアサスブッシュ交換
建設業・工事業

プログレッシブダウンサスのブッシュ交換が大変でしたが、ばっちりでした♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする