リペアブッシュ
プログレッシブサスペンション 1200シリーズ、4000シリーズ、418シリーズ用 リペアブッシュ 1台分。サスペンション上下の取り付け部分に使われているポリブッシュは消耗品です。定期的なチェック及び交換をお勧め致します。(ブッシュ表面に付着した塗装がひび割れている場合がありますが、これは性能上問題ありません) 商品内容:ポリブッシュ×4個、内径Φ10mmカラー×2個。プログレッシブサスペンション社は、1982年アメリカで設立され、サスペンション業界でいち早く、「プログレッシブ構造(不等ピッチ)」をスプリングに取り入れ、全米アフターマーケットにおいてトップシェアを誇り、イギリス、ドイツ、イタリア、フランス、カナダ、オーストラリアなど、世界13ヶ国にディストリビューターを持つサスペンションのトータルメーカーです。また、国産・輸入車、新旧問わず、多くのライダーに愛され続けています。こだわりを持った品質テストの上、情熱あふれる製品開発を行うだけでなく最新デザインを取り入れることによって、PROGRESSIVE(プログレッシブ)はサスペンション業界で最も革新的な存在であり続けます。
用途プログレッシブサスペンション 1200シリーズ、4000シリーズ、418シリーズ用 リペアブッシュ 1台分。
仕様4個入
適合汎用
長さ(mm)ブッシュ/20、カラー/21
色ブラック
内径(Φmm)ブッシュ/16、カラー/10
外径(Φmm)ブッシュ/端側:30、内側:25、カラー/16.5
内容量1セット
注意
※ダイナ系用の412シリーズには使用できません。※サスペンション上下の取り付け部分に使われているポリブッシュは消耗品です。定期的なチェック及び交換をお勧め致します。