Q5KYSK069P01 ユーロトップケース 39L ワイズギア 18784276 Q5KYSK069P01 ユーロトップケース 39L ワイズギア 18784276 Q5KYSK069P01 ユーロトップケース 39L ワイズギア 18784276 Q5KYSK069P01 ユーロトップケース 39L ワイズギア 18784276

ユーロトップケース 39L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18784276 品番Q5KYSK069P01
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヤマハモーターヨーロッパで企画された堅牢な作り&車両デザイナーによるシャープなデザインが魅力のトップケース。

材質PP 質量(kg)【BOX単体質量】4.0 取付0.1h 容量(L)39 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×500×360 最大積載量(kg)3
注意
最大積載量を超えて荷物を積まないでください。(過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。)
フルフェイスヘルメット1個収納可能(ヘルメットによっては、収納できないものがあります。)
完全防水ではございません。
車両別掲載品以外のトップケースを使用しますと不具合に繋がる可能性があります。不要時はリアBOXを外しての走行をお奨めします。
装着には、別途下記のアクセサリーが必要です。
キーシリンダーA または キーシリンダーB(YZF-R25/R3、XMAX、MT-25/03、トリシティ300、NMAX(’21〜)はBをご使用ください。)
TRACER 9 GT(2025~)にはキーシリンダーが3つ標準同梱されています。
取付けには、車種専用のキャリアが必要となります。詳しくは各車両ページにてご確認ください。
ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合はユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする