水溶性タッピングオイル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード18784423 品番ハイカットW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

切削能率と工具寿命を延ばす。水溶性で地球に優しい後処理がラクラク切削性抜群多目的な用途。
プレス油・ベンダ用として1800度まで溶融しない驚異的な潤滑性寸法精度の向上。
SUSの加工に威力切削速度アップ!

用途各種金属・ドリル・タップ・エンドミル・リーマ・ブローチ他・切削加工時の潤滑油/ステンレス・難削材・高速・重切削用 容量(mL)420 タイプ水性 対象鋼材ステンレス、難切削材、アルミ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.084L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする