草刈チップソー山林・竹用

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18784518 品番 255×60P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用
竹・笹・雑木が良く切れる
作業性を追求した軽量メッシュ型
黒塗装仕上げ

用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用 仕様チップの埋め込み方:タテ埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 外径(Φmm)255 刃数(p)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18784518
2025-11-10
用途:
山林手入れ

山林手入れに使用しましたが、太い孟宗竹でも半分くらいは一度で切れ,とても良い商品でした。

2025-08-30
用途:
山林の下草刈り
上牧里山づくり 様 (農・林・水産業)

グループで使用しているのですが評判は上々です。
チップの性能アップをはかったらもっと良いかも?

対象商品:
18784518
2024-09-25
用途:
笹‘ヨモギ刈り取りなど
株式会社生の友 様 (農・林・水産業)

笹ヨモギ等苦も無く処理出来ました。柔らかい草なども変わりなく処理出来ました。。

1人が参考にしています
対象商品:
18784509
2023-09-09
用途:
土手の草刈り、山の下刈り
青砥農園 様 (農・林・水産業)

草も雑木も切れて仕事がラクラクになりました。また購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
18784518
2023-07-04
用途:
除草作業
その他業種

毎回3枚纏めて買っていますが、1シーズンで5枚は使うので、セット商品があるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18784509
2022-12-25
用途:
木、竹等の生えているところの整備用に購入したものです。
その他業種

作業をしてみましたが、竹も木も良く切れて大変満足です。

対象商品:
18784518
2022-06-28
用途:
草刈り作業
サービス業

想像した通り軽いです。
多少の石でもチップが飛ばない様です。
黒い塗装が、クール!

1人が参考にしています
対象商品:
18784509
2022-09-16
用途:
農作業
その他業種

1回でチップが飛ぶ可能性もあることから、消耗品なので、価格が魅力でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする