リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー セレーヌ チップ&ディップ 3ピースセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18787247
品番
No.56285
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
セット販売のみになります。
食器の種類
洋食器
材質
ガラス製
セット内容
サービングボール12インチ/ボール5インチ/プラスチックボール蓋
色
クリア
容量(mL)
ボール435
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
サービングボール305×62、ボール127×58、プラスチックボール蓋130
TKG品番
9-2351-1301
TKG品番(2017)
6-2135-1601